内容量1袋(5個)仕様パッケージタイプ:2220 (5650M) 、 インピーダンス @ 100 MHz:100Ω 、 定格電流:7A 、 タイプ:ビーズ 、 寸法:5.59 x 5.08 x 1.8mm 、 長さ:5.59mm 、 奥行き:5.08mm 、 高さ:1.8mm 、 最大直流抵抗:5mΩ 、 EMI積層電力抑制ビーズ - WE-MPSBシリーズ. Wurth WE-MPSBシリーズ小型SMD抑制ビーズは、最大10.5 Aの高電流に対応. リフローはんだ付け用に推奨 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 超低RDC 用途: 高突入電流ピークのフィルタ、モータ干渉抑制、DC/DCコンバータ及びDC電源のEMI抑制、広帯域抑制注文コード47420933品番74279224101