- 仕様
- 入力タイプ:電流 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:リピータ 、 入力範囲:0 → 20 mA、4 → 20 mA 、 出力レンジ:0 → 24 mA、4 → 24 mA 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:トランスデューサー 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応