RS PRO
デジタルパネルメータ RS PRO LED 4 (Instantaneous), 6 (Integrated)桁
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
47421798
品番
179-7578
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
カットアウト高さ:90mm●カットアウト幅:90mm●ディスプレイのタイプ:LED●表示桁数:4 (Instantaneous), 6 (Integrated)●フェーズの数:3●深さ:55mm●文字の高さ寸法:10 mm●メータ確度:Class 1.0●メータタイプ:デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応