RED LION
デジタル電流計 Red Lion 5桁 DC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
47422227
品番
CUB5IB00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
仕様
電流タイプ:DC 、 カットアウト高さ:33mm 、 カットアウト幅:68mm 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 桁の数:5 、 アナログ効果:数字のみ 、 深さ:43.4mm 、 最小温度:-35℃ 、 最大温度:+75℃
RoHS指令(10物質対応)
対応