内容量1袋(2個)仕様電圧:250V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:35 (Dia.) x 35mm 、 高さ:35mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:5000h 、 直径:35mm 、 リップル電流:2.38A 、 リーク電流:1500 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 GXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃注文コード47425018品番LGX2E102MELC35