ニチコン
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 150μF
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(200個)
仕様
電圧:400V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:30 (Dia.) x 30mm 、 高さ:30mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:10000h 、 直径:30mm 、 リップル電流:820mA 、 リーク電流:730 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 GRシリーズ、長寿命
注文コード
47425316
品番
LGR2G151MELB30
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
この商品は
仕様・内容量
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:400V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:30 (Dia.) x 30mm 、 高さ:30mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:10000h 、 直径:30mm 、 リップル電流:820mA 、 リーク電流:730 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 GRシリーズ、長寿命
RoHS指令(10物質対応)
対応