内容量1個仕様電圧:450V dc●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:30 30mm●高さ:30mm●パッケージ/ケース:JIS 5101-1●リードピッチ:10mm●リード径:0.8mm●寿命:3000h●直径:30mm●リップル電流:1640mArms●リーク電流:0.94 mA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):20%●ニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85℃スナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。注文コード47425763品番LLS2W221MELB