内容量1袋(250個)仕様電圧:400V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:22 (Dia.) x 35mm 、 高さ:35mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:2000h 、 直径:22mm 、 リップル電流:910mA 、 リーク電流:0.98 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 GLシリーズ(超小型). スナップイン端子タイプアルミ電解コンデンサ 105 ℃、超小型のため、装置サイズの縮小化に最適注文コード47425858品番LGL2G271MELZ35