内容量1袋(200個)仕様電圧:400V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:30 (Dia.) x 35mm 、 高さ:35mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:2000h 、 直径:30mm 、 リップル電流:1.5A 、 リーク電流:1300 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20% 、 GLシリーズ(超小型). スナップイン端子タイプアルミ電解コンデンサ 105 ℃、超小型のため、装置サイズの縮小化に最適注文コード47426323品番LGL2G471MELB35