曜日別特売
LNY2G472MSEH ニチコン アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 4700μF ニチコン 47427066

ニチコン アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 4700μF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様静電容量:4700μF 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 寸法:76.2 (Dia.) x 95mm 、 高さ:95mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 寿命:2000h 、 直径:76.2mm 、 リップル電流:16.2A 、 リーク電流:4110 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 端子タイプ:ねじ止め端子 、 端子ネジ及び取付バンドは、分割納入が標準仕様となります。. ニチコンNYシリーズ. ニチコンNYシリーズのアルミ電解コンデンサは、ねじ端子クランプ固定コンデンサです。幅広い動作温度範囲、620 → 22000 μFの定格静電容量範囲、高リプル電流、負荷寿命2000時間などの特長があります。 これらのNY電解コンデンサは、インバータ回路向けの産業用電源に適しています。. 負荷寿命: 2000時間 高リプル電流 難燃性注文コード47427066品番LNY2G472MSEH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様静電容量:4700μF 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 寸法:76.2 (Dia.) x 95mm 、 高さ:95mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 寿命:2000h 、 直径:76.2mm 、 リップル電流:16.2A 、 リーク電流:4110 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 端子タイプ:ねじ止め端子 、 端子ネジ及び取付バンドは、分割納入が標準仕様となります。. ニチコンNYシリーズ. ニチコンNYシリーズのアルミ電解コンデンサは、ねじ端子クランプ固定コンデンサです。幅広い動作温度範囲、620 → 22000 μFの定格静電容量範囲、高リプル電流、負荷寿命2000時間などの特長があります。 これらのNY電解コンデンサは、インバータ回路向けの産業用電源に適しています。. 負荷寿命: 2000時間 高リプル電流 難燃性RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする