ニチコン
ニチコン アルミ電解コンデンサ,ネジ端子,モータ用 1500μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(5個)
1袋(5個)
1個
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
47427276
品番
LQR2W152MSEF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
電圧:450V dc 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 寸法:51 (Dia.) x 100mm 、 高さ:100mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 寿命:5000h 、 直径:51mm 、 リップル電流:6.3A 、 リーク電流:2460 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 端子タイプ:ねじ止め端子