内容量1袋(10個)仕様静電容量:100μF 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:6.3 (Dia.) x 7mm 、 高さ:7mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 寿命:7000h 、 直径:6.3mm 、 リップル電流:140mA 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20% 、 CWシリーズ、低インピーダンス. CWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ、負荷寿命: 7000時間 @ +105 ℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適注文コード47428493品番UCW0J101MCL1GS