曜日別特売

ニチコン 電解コンデンサ 10μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1リール(2000個)仕様電圧:16V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:4 (Dia.) x 5.8mm 、 高さ:5.8mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 構造:シリンダー形 、 直径:4mm 、 リップル電流:90mA 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃注文コード47428624品番UCD1C100MCL1GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様電圧:16V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:4 (Dia.) x 5.8mm 、 高さ:5.8mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 構造:シリンダー形 、 直径:4mm 、 リップル電流:90mA 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする