ニチコン
ニチコン 電解コンデンサ 10μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(200個)
仕様
電圧:200V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:10 (Dia.) x 16mm 、 高さ:16mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 寿命:10000h 、 直径:10mm 、 リップル電流:250mA 、 リーク電流:180 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 CA Series
注文コード
47428667
品番
UCA2D100MPD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
50
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:200V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:10 (Dia.) x 16mm 、 高さ:16mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 寿命:10000h 、 直径:10mm 、 リップル電流:250mA 、 リーク電流:180 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 CA Series
RoHS指令(10物質対応)
対応