内容量1袋(5個)仕様電圧:250V dc 取り付けタイプ:表面実装 寸法:8 (Dia.) 10mm 高さ:10mm 動作温度 Min:-40℃ リードピッチ:3.1mm 寿命:3000h 直径:8mm リップル電流:56mA リーク電流:220 mA 許容差:±20% 許容差(マイナス):-20% 許容差(プラス):20% ニチコンLRシリーズ表面実装アルミ電解コンデンサ. LRアルミ電解コンデンサは、中 高電圧製品の電源としての使用に適しています。長寿命とエネルギー効率が特長です。特長と利点:. チップタイプ、高電圧 定格電圧範囲: 160 500 使用温度範囲:-40 +105 キャリアテープを使用した自動実装機に対応 RoHS指令(2011/65/EU)に適合注文コード47428746品番ULR2E100MNL1GS