曜日別特売
UVZ1E100MDD ニチコン 電解コンデンサ 10μF ニチコン 47428755

ニチコン 電解コンデンサ 10μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(200個)仕様電圧:25V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:5 (Dia.) x 11mm 、 高さ:11mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:2mm 、 リード径:0.5mm 、 寿命:1000h 、 直径:5mm 、 リップル電流:36mA 、 リーク電流:7.5 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 ニチコンVZシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは、寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 特長と利点:. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃注文コード47428755品番UVZ1E100MDD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様電圧:25V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:5 (Dia.) x 11mm 、 高さ:11mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:2mm 、 リード径:0.5mm 、 寿命:1000h 、 直径:5mm 、 リップル電流:36mA 、 リーク電流:7.5 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 ニチコンVZシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは、寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 特長と利点:. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする