曜日別特売

ニチコン 電解コンデンサ 10μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10個)仕様電圧:25V dc●取り付けタイプ:表面実装●寸法:5 (Dia.) x 3.95mm●高さ:3.95mm●パッケージ/ケース:5101-4●リードピッチ:1.3mm●リード径:0.8mm●シリーズ:ZG●直径:5mm●リップル電流:20mA●リーク電流:3 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):20%●ZG Series注文コード47428798品番UZG1E100MCL1GB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様電圧:25V dc●取り付けタイプ:表面実装●寸法:5 (Dia.) x 3.95mm●高さ:3.95mm●パッケージ/ケース:5101-4●リードピッチ:1.3mm●リード径:0.8mm●シリーズ:ZG●直径:5mm●リップル電流:20mA●リーク電流:3 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):20%●ZG SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする