ニチコン
ニチコン 電解コンデンサ 1500μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1リール(500個)
仕様
電圧:6.3V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:10 (Dia.) x 10mm 、 高さ:10mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 寿命:5000h 、 直径:10mm 、 リップル電流:850mA 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃
注文コード
47429288
品番
UCD0J152MNL1GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:6.3V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:10 (Dia.) x 10mm 、 高さ:10mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 寿命:5000h 、 直径:10mm 、 リップル電流:850mA 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃