ニチコン
ニチコン 電解コンデンサ 150μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(10個)
1袋(5個)
1個
1袋(10個)
電圧(V)
DC160
DC420
DC63
全45種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
47429586
品番
UCD1V151MNL1GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
取付
表面実装
直径(Φmm)
8
高さ(mm)
10
シリーズ
CD
定格寿命(時間)
5000
許容差
±20%
テクノロジー
アルミ電解
リーク電流(μA)
3
リップル電流(mA)
600
静電容量(μF)
150
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55