仕様静電容量:15μF 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:8 (Dia.) x 10mm 、 高さ:10mm 、 パッケージ/ケース:SMD 、 リードピッチ:3.1mm 、 寿命:3000h 、 直径:8mm 、 リップル電流:80mA 、 リーク電流:196 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20% 、 ニチコンLRシリーズ表面実装アルミ電解コンデンサ. LRアルミ電解コンデンサは、中 ~ 高電圧製品の電源としての使用に適しています。長寿命とエネルギー効率が特長です。. 特長と利点:. チップタイプ、高電圧 定格電圧範囲: 160 → 500 V 使用温度範囲: -40 → +105 ℃ キャリアテープを使用した自動実装機に対応 RoHS指令(2011/65/EU)に適合RoHS指令(10物質対応)対応