UWT1H010MCL1GB ニチコン 電解コンデンサ 1μF ニチコン 47430268

ニチコン 電解コンデンサ 1μF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(2000個)
内容量1リール(2000個)注文コード47430268品番UWT1H010MCL1GB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様電圧:50V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:4 (Dia.) x 5.4mm 、 高さ:5.4mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 シリーズ:WT 、 直径:4mm 、 リップル電流:6.3mA 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格動作電圧の範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする