ニチコン
ニチコン 電解コンデンサ 1μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(5個)
1箱(200個)
1袋(25個)
1リール(2000個)
1袋(10個)
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
47430277
品番
UMA1H010MDD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
電圧:50V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:4 (Dia.) x 5mm 、 高さ:5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:1.5mm 、 リード径:0.45mm 、 寿命:2000h 、 直径:4mm 、 リップル電流:8.4mA 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20%