ニチコン
ニチコン 電解コンデンサ 220μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(10個)
仕様
電圧:10V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:8 (Dia.) x 10mm 、 高さ:10mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 シリーズ:UA 、 直径:8mm 、 リップル電流:141mA 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20%
注文コード
47430776
品番
UUA1A221MNL1GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:10V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:8 (Dia.) x 10mm 、 高さ:10mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 シリーズ:UA 、 直径:8mm 、 リップル電流:141mA 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20%