商品レビューを投稿する内容量1袋(50個)仕様静電容量:220μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:6.3 (Dia.) x 11mm 、 高さ:11mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:2.5mm 、 リード径:0.5mm 、 寿命:1000h 、 直径:6.3mm 、 リップル電流:190mA 、 リーク電流:105.6 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 ニチコンVZシリーズ、24 → 22000 μF. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは、寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流注文コード47430907品番UVZ1C221MED
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428販売価格(税別)