商品レビューを投稿する内容量1箱(200個)仕様電圧:63V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:10 (Dia.) x 16mm 、 高さ:16mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 寿命:2000h 、 直径:10mm 、 リップル電流:490mA 、 リーク電流:3 μA、4 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20% 、 ニチコンVRシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVRシリーズアルミ電解コンデンサは、最大2000時間の寿命と高い信頼性を備えたコンデンサです。 VRシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大2000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 静電容量値: 最大33000 μF注文コード47431257品番UVR1J221MPD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028販売価格(税別)