UPW1C220MDD6 ニチコン 電解コンデンサ 22μF ニチコン 47431503

ニチコン 電解コンデンサ 22μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様静電容量:22μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 動作温度 Min:-55℃ 、 寿命:2000h 、 リーク電流:10.56 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 ニチコンPWシリーズコンデンサ. ニチコンPWシリーズアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用のミニチュアサイズ、低インピーダンス、高信頼性のコンデンサです。 PWシリーズは信頼性が高く、最長8000時間の定格寿命を誇ります。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大8000時間の長寿命. RoHS指令(2002/95/EC)に適合注文コード47431503品番UPW1C220MDD6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様静電容量:22μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 動作温度 Min:-55℃ 、 寿命:2000h 、 リーク電流:10.56 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 ニチコンPWシリーズコンデンサ. ニチコンPWシリーズアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用のミニチュアサイズ、低インピーダンス、高信頼性のコンデンサです。 PWシリーズは信頼性が高く、最長8000時間の定格寿命を誇ります。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大8000時間の長寿命. RoHS指令(2002/95/EC)に適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする