ULH2D220MNL1GS ニチコン 電解コンデンサ 22μF ニチコン 47431528

ニチコン 電解コンデンサ 22μF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(400個)仕様電圧:200V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:10 (Dia.) x 13.5mm 、 高さ:13.5mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 リードピッチ:4.5mm 、 寿命:4000h 、 直径:10mm 、 リップル電流:97.5mA 、 リーク電流:276 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 ニチコンLHシリーズコンデンサ. LHシリーズアルミ電解コンデンサは、中 ~ 高電圧製品の電源としての使用に適しています。長寿命とエネルギー効率が特長です。. 特長と利点:. チップタイプ、高電圧、及び高信頼性 負荷寿命: 4000時間 @ +125 ℃ キャリアテープを使用した自動実装機に対応 RoHS指令(2011/65/EU)に適合注文コード47431528品番ULH2D220MNL1GS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
仕様電圧:200V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:10 (Dia.) x 13.5mm 、 高さ:13.5mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 リードピッチ:4.5mm 、 寿命:4000h 、 直径:10mm 、 リップル電流:97.5mA 、 リーク電流:276 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 ニチコンLHシリーズコンデンサ. LHシリーズアルミ電解コンデンサは、中 ~ 高電圧製品の電源としての使用に適しています。長寿命とエネルギー効率が特長です。. 特長と利点:. チップタイプ、高電圧、及び高信頼性 負荷寿命: 4000時間 @ +125 ℃ キャリアテープを使用した自動実装機に対応 RoHS指令(2011/65/EU)に適合RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする