内容量1袋(10個)仕様静電容量:330μF 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:10 (Dia.) x 10mm 、 高さ:10mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 構造:シリンダー形 、 直径:10mm 、 リップル電流:112mA 、 リーク電流:4 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 アルミ電解コンデンサ、WHシリーズ、125 ℃. 最大260 ℃の温度でリフローをサポート 表面実装タイプ、125 ℃ 鉛フリー製品注文コード47432849品番UWH1A331MCL1GS