曜日別特売
UCM1C331MCL1GS ニチコン 電解コンデンサ 330μF ニチコン 47432919

ニチコン 電解コンデンサ 330μF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(900個)仕様電圧:16V dc 取り付けタイプ:表面実装 寸法:6.3 (Dia.) 7.7mm 高さ:7.7mm 動作温度 Max:+105℃ リードピッチ:2.2mm 寿命:2000h 直径:6.3mm リップル電流:600mA リーク電流:≦0.01 CV (2分後) μA 許容差:±20% 許容差(マイナス):-20% テクノロジー:電解 ニチコンCMシリーズ低インピーダンスコンデンサ. CMアルミ電解コンデンサチップタイプ、低インピーダンスシリーズです。主な用途は、パワーウィンドウのスイッチや燃料ポンプです。特長と利点:. 使用温度範囲: 最大+105 ℃. 定格電圧範囲: 6.3 50 V. キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適. RoHS指令(2011/65/EU)に適合注文コード47432919品番UCM1C331MCL1GS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様電圧:16V dc 取り付けタイプ:表面実装 寸法:6.3 (Dia.) 7.7mm 高さ:7.7mm 動作温度 Max:+105℃ リードピッチ:2.2mm 寿命:2000h 直径:6.3mm リップル電流:600mA リーク電流:≦0.01 CV (2分後) μA 許容差:±20% 許容差(マイナス):-20% テクノロジー:電解 ニチコンCMシリーズ低インピーダンスコンデンサ. CMアルミ電解コンデンサチップタイプ、低インピーダンスシリーズです。主な用途は、パワーウィンドウのスイッチや燃料ポンプです。特長と利点:. 使用温度範囲: 最大+105 ℃. 定格電圧範囲: 6.3 50 V. キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適. RoHS指令(2011/65/EU)に適合RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする