曜日別特売
UWT1V331MNL1GS ニチコン 電解コンデンサ 330μF ニチコン 47433165

ニチコン 電解コンデンサ 330μF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(500個)仕様静電容量:330μF 取り付けタイプ:表面実装 寸法:10 (Dia.) 10mm 高さ:10mm 動作温度 Min:-55℃ リードピッチ:4.5mm リード径:1.1mm 構造:金属封入 直径:10mm リップル電流:300mA リーク電流:115.5 μA 許容差:±20% 許容差(マイナス):-20% テクノロジー:電解 WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. -55~105℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格動作電圧の範囲: → 50 定格静電容量範囲: 0.1 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適注文コード47433165品番UWT1V331MNL1GS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様静電容量:330μF 取り付けタイプ:表面実装 寸法:10 (Dia.) 10mm 高さ:10mm 動作温度 Min:-55℃ リードピッチ:4.5mm リード径:1.1mm 構造:金属封入 直径:10mm リップル電流:300mA リーク電流:115.5 μA 許容差:±20% 許容差(マイナス):-20% テクノロジー:電解 WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. -55~105℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格動作電圧の範囲: → 50 定格静電容量範囲: 0.1 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする