ニチコン
ニチコン 電解コンデンサ 33μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(5個)
仕様
電圧:250V dc●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:12.5 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●パッケージ/ケース:5101-4●リードピッチ:5mm●リード径:0.6mm●寿命:12000h●直径:12.5mm●リップル電流:630mA●リーク電流:430 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●CA Series
注文コード
47433743
品番
UCA2E330MHD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
92
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:250V dc●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:12.5 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●パッケージ/ケース:5101-4●リードピッチ:5mm●リード径:0.6mm●寿命:12000h●直径:12.5mm●リップル電流:630mA●リーク電流:430 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●CA Series
RoHS指令(10物質対応)
対応