ULR2G4R7MNL1GS ニチコン 電解コンデンサ 4.7μF ニチコン 47434705

ニチコン 電解コンデンサ 4.7μF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様静電容量:4.7μF 取り付けタイプ:表面実装 寸法:8 (Dia.) 10mm 高さ:10mm パッケージ/ケース:SMD リードピッチ:4.5mm 寿命:3000h 直径:10mm リップル電流:56mA リーク電流:175.2 mA 許容差:±20% 許容差(マイナス):-20% テクノロジー:電解 ニチコンLRシリーズ表面実装アルミ電解コンデンサ. LRアルミ電解コンデンサは、中 高電圧製品の電源としての使用に適しています。長寿命とエネルギー効率が特長です。特長と利点:. チップタイプ、高電圧 定格電圧範囲: 160 500 使用温度範囲: -40 +105 キャリアテープを使用した自動実装機に対応 RoHS指令(2011/65/EU)に適合注文コード47434705品番ULR2G4R7MNL1GS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
仕様静電容量:4.7μF 取り付けタイプ:表面実装 寸法:8 (Dia.) 10mm 高さ:10mm パッケージ/ケース:SMD リードピッチ:4.5mm 寿命:3000h 直径:10mm リップル電流:56mA リーク電流:175.2 mA 許容差:±20% 許容差(マイナス):-20% テクノロジー:電解 ニチコンLRシリーズ表面実装アルミ電解コンデンサ. LRアルミ電解コンデンサは、中 高電圧製品の電源としての使用に適しています。長寿命とエネルギー効率が特長です。特長と利点:. チップタイプ、高電圧 定格電圧範囲: 160 500 使用温度範囲: -40 +105 キャリアテープを使用した自動実装機に対応 RoHS指令(2011/65/EU)に適合RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする