UUR1H470MNL1GS ニチコン 電解コンデンサ 47μF ニチコン 47435913

ニチコン 電解コンデンサ 47μF

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(500個)仕様電圧:50V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:8 (Dia.) x 10mm 、 高さ:10mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 寿命:2000h 、 直径:8mm 、 リップル電流:140mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20% 、 URシリーズ. キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適注文コード47435913品番UUR1H470MNL1GS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様電圧:50V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:8 (Dia.) x 10mm 、 高さ:10mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 寿命:2000h 、 直径:8mm 、 リップル電流:140mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20% 、 URシリーズ. キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47435475
2021-09-24
用途: 電源回路の修理
その他業種

個人には、2個一袋、ありがたいです。個人対応ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする