仕様電圧:50V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:10 (Dia.) x 12.5mm 、 高さ:12.5mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 シリーズ:EP 、 直径:10mm 、 リップル電流:105mA 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 極性あり:両極性 、 バイポーラアルミ電解コンデンサ、EPシリーズ、105 ℃. バイポーラアルミ電解コンデンサ 交換トランスミッタ、ラウドスピーカークロスオーバーネットワーク、モータシフタなど、極性が固定されていないか、不確定の場合の用途に最適 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 % 漏洩電流: l:最大0.01 CV又は3 μA (いずれか大きいほう)RoHS指令(10物質対応)対応