曜日別特売
UPM1E680MED ニチコン 電解コンデンサ 68μF ニチコン 47437313

ニチコン 電解コンデンサ 68μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様静電容量:68μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:6.3 x 11mm●高さ:11mm●パッケージ/ケース:JIS C 5101-1●リードピッチ:2.5mm●リード径:0.5mm●寿命:2000h●直径:6.3mm●リップル電流:260mArms●リーク電流:51 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●ニチコンPMシリーズ電解コンデンサ. ニチコンPMシリーズアルミ電解コンデンサは、信頼性が高く、低インピーダンスを特長とする製品です。負荷寿命は5000時間で、RoHS指令(2011/65/EU)に適合します。PMシリーズは、広範な使用温度範囲、6.3 ~ 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大5000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付け 非常に低いインピーダンス注文コード47437313品番UPM1E680MED
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様静電容量:68μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:6.3 x 11mm●高さ:11mm●パッケージ/ケース:JIS C 5101-1●リードピッチ:2.5mm●リード径:0.5mm●寿命:2000h●直径:6.3mm●リップル電流:260mArms●リーク電流:51 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●ニチコンPMシリーズ電解コンデンサ. ニチコンPMシリーズアルミ電解コンデンサは、信頼性が高く、低インピーダンスを特長とする製品です。負荷寿命は5000時間で、RoHS指令(2011/65/EU)に適合します。PMシリーズは、広範な使用温度範囲、6.3 ~ 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大5000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付け 非常に低いインピーダンスRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする