ニチコン
ニチコン 電解コンデンサ 82μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(200個)
注文コード
47437654
品番
UPW1A820MDD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
テクノロジー:電解
取付
スルーホール
直径(Φmm)
5
高さ(mm)
11
シリーズ
PWシリーズラジアル6.3→35V
定格寿命(時間)
2000
許容差
±20%
動作温度(℃)
-55(Min)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
DC10
リード線径(Φmm)
0.5
リードピッチ(mm)
2
リーク電流(μA)
4
リップル電流(mA)
180
静電容量(μF)
82