ニチコン
ニチコン 電解コンデンサ 82μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(10個)
注文コード
47437749
品番
UPV1E820MGD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
取付
スルーホール
直径(Φmm)
6.3
高さ(mm)
11
シリーズ
PVSeries
定格寿命(時間)
5000
許容差
±20%
動作温度(℃)
-55(Min)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
DC25
リード線径(Φmm)
0.5
リードピッチ(mm)
2.5
リーク電流(μA)
61.5
リップル電流(mA)
285
静電容量(μF)
82