曜日別特売
UCS2V820MHD ニチコン 電解コンデンサ 82μF ニチコン 47437767

ニチコン 電解コンデンサ 82μF

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1袋(2個)注文コード47437767品番UCS2V820MHD
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

高い信頼性.ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。CSシリーズは広範な使用温度範囲、200→450Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。高い信頼性高リプル電流最大10000時間の長寿命鉛フリーのリフローはんだ付。

仕様テクノロジー:電解取付スルーホール直径(Φmm)18高さ(mm)25シリーズニチコンCSシリーズ許容差±20%動作温度(℃)-40(Min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)DC350リード線径(Φmm)0.8リードピッチ(mm)7.5リップル電流(A)1.53静電容量(μF)82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする