曜日別特売
UPH2W820MHD ニチコン 電解コンデンサ 82μF ニチコン 47437776

ニチコン 電解コンデンサ 82μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード47437776品番UPH2W820MHD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様静電容量:82μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:16 x 31.5mm●高さ:31.5mm●パッケージ/ケース:JIS C 5101-1●リードピッチ:7.5mm●リード径:0.8mm●寿命:2000h●直径:16mm●リップル電流:640mArms●リーク電流:1.576 A●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●ニチコンPHシリーズ. ニチコンPHシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 PHシリーズは、寿命2000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 高い信頼性 高リプル電流 最大2000時間の長寿命
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする