内容量1袋(5個)仕様静電容量:120μF 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:6.3 (Dia.) x 6mm 、 高さ:6mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 構造:シリンダー形 、 直径:6.3mm 、 等価直列抵抗:27mΩ 、 リップル電流:2.3A 、 リーク電流:240 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:ポリマー 、 CSシリーズ. 5000時間(105 ℃)を保証 表面実装タイプ 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃注文コード47437873品番PCS1A121MCL1GS