PCX1C151MCL1GS ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ ニチコン 47437943

ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(500個)仕様電圧:16V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:10 (Dia.) x 7.9mm 、 高さ:7.9mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:4.6mm 、 リード径:0.8 → 1.1mm 、 シリーズ:CX 、 直径:10mm 、 等価直列抵抗:33mΩ 、 リップル電流:830mArms 、 リーク電流:480 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:ポリマー 、 CXシリーズ. ニチコンCXシリーズアルミ電解コンデンサは、2000時間の寿命と高い信頼性を備えたポリマーコンデンサです。 CXシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低ESR、高リプル電流を特長としています。 CXシリーズのデザインは、マザーボードや車載インフォテインメントシステムなどの用途に適しています。. 高い信頼性 低ESR 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付け注文コード47437943品番PCX1C151MCL1GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様電圧:16V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:10 (Dia.) x 7.9mm 、 高さ:7.9mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:4.6mm 、 リード径:0.8 → 1.1mm 、 シリーズ:CX 、 直径:10mm 、 等価直列抵抗:33mΩ 、 リップル電流:830mArms 、 リーク電流:480 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:ポリマー 、 CXシリーズ. ニチコンCXシリーズアルミ電解コンデンサは、2000時間の寿命と高い信頼性を備えたポリマーコンデンサです。 CXシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低ESR、高リプル電流を特長としています。 CXシリーズのデザインは、マザーボードや車載インフォテインメントシステムなどの用途に適しています。. 高い信頼性 低ESR 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする