内容量1個仕様静電容量:150μF●取り付けタイプ:表面実装●寸法:10 (Dia.) x 7.9mm●高さ:7.9mm●パッケージ/ケース:5101-1●リードピッチ:4.6mm●リード径:0.8 → 1.1mm●寿命:3000h●直径:10mm●等価直列抵抗:33mΩ●リップル電流:830mArms●リーク電流:480 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):20%●CXシリーズ. ニチコンCXシリーズアルミ電解コンデンサは、2000時間の寿命と高い信頼性を備えたポリマーコンデンサです。 CXシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低ESR、高リプル電流を特長としています。 CXシリーズのデザインは、マザーボードや車載インフォテインメントシステムなどの用途に適しています。. 高い信頼性 低ESR 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付け注文コード47437968品番PCX1C151MCL1GS