内容量1箱(200個)仕様電圧:20V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:8 (Dia.) x 11.5mm 、 高さ:11.5mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:3.5mm 、 リード径:0.6mm 、 寿命:3000h 、 直径:8mm 、 等価直列抵抗:26mΩ 、 リップル電流:2.3A 、 リーク電流:600 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:ポリマー 、 LXシリーズ. 高い信頼性、高電圧、低ESR及び高リップル電流を要する箇所で使用するための設計 125 ℃での長寿命実現 鉛フリーフローはんだ付けに最適注文コード47437986品番PLX1D151MDL1