内容量1袋(5個)仕様電圧:4V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:10 (Dia.) x 12.7mm 、 高さ:12.7mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 寿命:2000h 、 直径:10mm 、 等価直列抵抗:9mΩ 、 リップル電流:5.7A 、 リーク電流:1760 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:ポリマー 、 導電性高分子アルミ固体コンデンサ、CJシリーズ. 大容量 / 低ESR / 最大許容リップル電流 2000時間(105 ℃)保証 表面実装 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃注文コード47438074品番PCJ0G222MCL1GS