PLX1C221MDL1 ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ ニチコン 47438099

ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様電圧:16V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:8 (Dia.) x 11.5mm 、 高さ:11.5mm 、 パッケージ/ケース:5101-1 、 リードピッチ:3.5mm 、 リード径:0.6mm 、 寿命:3000h 、 直径:8mm 、 等価直列抵抗:25mΩ 、 リップル電流:2.4A 、 リーク電流:704 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20% 、 LXシリーズ. 高い信頼性、高電圧、低ESR及び高リップル電流を要する箇所で使用するための設計 125 ℃での長寿命実現 鉛フリーフローはんだ付けに最適注文コード47438099品番PLX1C221MDL1
在庫数量:残り9点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)アウトレット
¥439359
仕様電圧:16V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:8 (Dia.) x 11.5mm 、 高さ:11.5mm 、 パッケージ/ケース:5101-1 、 リードピッチ:3.5mm 、 リード径:0.6mm 、 寿命:3000h 、 直径:8mm 、 等価直列抵抗:25mΩ 、 リップル電流:2.4A 、 リーク電流:704 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20% 、 LXシリーズ. 高い信頼性、高電圧、低ESR及び高リップル電流を要する箇所で使用するための設計 125 ℃での長寿命実現 鉛フリーフローはんだ付けに最適RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする