内容量1箱(200個)仕様静電容量:270μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:10 (Dia.) x 12.5mm 、 高さ:12.5mm 、 パッケージ/ケース:5101-1 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 寿命:3000h 、 直径:10mm 、 等価直列抵抗:24mΩ 、 リップル電流:2.8A 、 リーク電流:1080 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:ポリマー 、 LXシリーズ. 高い信頼性、高電圧、低ESR及び高リップル電流を要する箇所で使用するための設計 125 ℃での長寿命実現 鉛フリーフローはんだ付けに最適注文コード47438153品番PLX1D271MDL1