曜日別特売
RNS0J102MDN1PH ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ,FPCAP ニチコン 47438844

ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ,FPCAP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(500個)仕様電圧:6.3V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:10 (Dia.) x 12.5mm 、 高さ:12.5mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 寿命:2000h 、 直径:10mm 、 等価直列抵抗:10mΩ 、 リップル電流:5.5A 、 リーク電流:945 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:ポリマー 、 NSシリーズ、ソリッド電解ラジアル. 機能性ポリマー陰極により、優れた周波数と温度特性 高周波数範囲で低ESR 高いリプル電流性能 長寿命、高い信頼性 用途: スイッチング電源及DC/DCコンバータ、CPUのバックアップ電源(VRMなど)及びミニチュア高効率電源注文コード47438844品番RNS0J102MDN1PH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様電圧:6.3V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:10 (Dia.) x 12.5mm 、 高さ:12.5mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 寿命:2000h 、 直径:10mm 、 等価直列抵抗:10mΩ 、 リップル電流:5.5A 、 リーク電流:945 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:ポリマー 、 NSシリーズ、ソリッド電解ラジアル. 機能性ポリマー陰極により、優れた周波数と温度特性 高周波数範囲で低ESR 高いリプル電流性能 長寿命、高い信頼性 用途: スイッチング電源及DC/DCコンバータ、CPUのバックアップ電源(VRMなど)及びミニチュア高効率電源RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする