ハーティング
ハーティング アキシャルねじ メス Hanシリーズ ねじサイズM3×6 25mm2 16mm2 20.95×48.9mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47440323
品番
09120012751
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
仕様
アクセサリタイプ:アキシャルねじ●オス・メス:メス●電池タイプ:20.95 x 48.9 mm●定格電流:100A●定格電圧:400 V●シリーズ:Han●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●最小ワイヤサイズmm2:16mm2●最大ワイヤサイズmm2:25mm2