09160723011 ハーティング インサート オス Han DDシリーズ,72極 ハーティング 47440533

ハーティング インサート オス Han DDシリーズ,72極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47440533品番09160723011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
仕様アクセサリタイプ:インサート●オス・メス:オス●定格電流:10A●定格電圧:250 V●コンタクト数:72●シリーズ:HAN DD●併用可能製品:コンタクト x 144●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. UL、CSA、SEV. Han DDRインサート. 高密度 電極: 24-108 圧着コンタクトは別売り(50個入りバッグで提供) コンタクトにはサイズ及びめっきのオプションあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする