ハーティング
ハーティング ドッキングフレーム ねじサイズM5 10 B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47442125
品番
09300101701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
仕様
アクセサリタイプ:ドッキングフレーム●電池タイプ:10 B●範囲:Han B●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●スレッドサイズ:M5